Motion
FNYBUTWNO16L

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO16L

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, 1.000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453612
N° MFRFNYBUTWNO16L
Prix521.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO16L

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, 1.000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453612
N° MFRFNYBUTWNO16L
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
Prix521.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Hauteur totale
    2.000 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Largeur totale
    6.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    7000 lbf
  • CUP_NON
    662486203254

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWNO-16-L PIL NOIR