Motion
FNYBUPB10AL

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB10AL

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, fermé, diamètre d’arbre de 0,625 po, longueur totale de 2.500 po
N° D’ARTICLE MI01453683
N° MFRFNYBUPB10AL
Prix153.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB10AL

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, fermé, diamètre d’arbre de 0,625 po, longueur totale de 2.500 po
N° D’ARTICLE MI01453683
N° MFRFNYBUPB10AL
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
Prix153.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Hauteur totale
    1.630 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Largeur totale
    1.940 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    1450 lbf
  • CUP_NON
    662486202097

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-10-AL PIL NOIR