Motion
FNYBUPBO08A

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO08A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open Non-Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453712
N° MFRFNYBUPBO08A
Prix147.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO08A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open Non-Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453712
N° MFRFNYBUPBO08A
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
Prix147.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Hauteur totale
    1.130 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    970 lbf
  • CUP_NON
    662486525547

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-08-A PIL NOIR