Motion
FNYBUPBO10LS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO10LS

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, ouvert, diamètre d’arbre de 0,625 po, longueur totale de 2.500 po
N° D’ARTICLE MI01453729
N° MFRFNYBUPBO10LS
Prix166.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO10LS

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, ouvert, diamètre d’arbre de 0,625 po, longueur totale de 2.500 po
N° D’ARTICLE MI01453729
N° MFRFNYBUPBO10LS
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
Prix166.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Hauteur totale
    1.440 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Largeur totale
    1.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    1450 lbf
  • CUP_NON
    662486201458

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-10-LS PIL NOIR