Motion
FNYBUTWN10ALLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN10ALLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, .625 in Shaft Diameter, 2.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453775
N° MFRFNYBUTWN10ALLS
Prix274.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN10ALLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, .625 in Shaft Diameter, 2.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453775
N° MFRFNYBUTWN10ALLS
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
Prix274.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Hauteur totale
    1.630 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Largeur totale
    4.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    2900 lbf
  • CUP_NON
    662486109273

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWN-10-AL-LS PIL NOIR