Motion
FNYBUTWN06AL

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN06AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, .375 in Shaft Diameter, 1.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453789
N° MFRFNYBUTWN06AL
Prix251.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN06AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Closed, .375 in Shaft Diameter, 1.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453789
N° MFRFNYBUTWN06AL
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
Prix251.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.500 po
  • Hauteur totale
    0.940 po
  • Longueur totale
    1.750 po
  • Largeur totale
    2.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    1000 lbf
  • CUP_NON
    662486203544

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWN-06-AL PIL NOIR