Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Hauteur totale3.66 po
- Longueur totale2.81 po
- Largeur totale2.28 po
- Port 1 taille/type3/4 NPT
- Poids0.99 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale+5 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +125 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
Aperçu
Description du fabricant
SC8210G009AC120/60