Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16.0000 po
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.04 po
- Extérieur Diamètre16.7500 po
- Global Largeur0.3750 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids1.73 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionKC160XP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
- Capacité de charge dynamique radiale3086 lbf
- Capacité de charge statique radiale7880 lbf
- SérieKC
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729288352