Motion
E60-KRR
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 77.90 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01454205
N° MFRE60-KRR
Prix416.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 77.90 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01454205
N° MFRE60-KRR
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
Prix416.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    77.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    77.90 mm
  • Poids
    4.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    E..-KRR
  • CUP_NON
    4012802784084

Aperçu

Description du fabricant
E60-XL-KRR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté