Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur du boîtier1 3/32 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur totale4.2500 po
- Code de taille205
- Poids2.60 lb
Détails
- Type de serviceService standard
- Style de bout d'îlotY2166N
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantTH3U216NK75
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327147457
- Rpm max.9600 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0387 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre simple, Boîtier plaqué nickel, Graisse de qualité alimentaire, Insert en oxyde noir