Motion
N28
Contre-écrou de roulement série N - 5.497-11 po de diamètre extérieur, 7.099 po de diamètre extérieur, 6.531 po de diamètre extérieur, 0.948 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01455246
N° MFRN28
Prix463.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 5.497-11 po de diamètre extérieur, 7.099 po de diamètre extérieur, 6.531 po de diamètre extérieur, 0.948 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01455246
N° MFRN28
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
Prix463.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    6.5310 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0990 po
  • Largeur totale
    0.9480 po
  • Filetage Taille  
    5.497-11 po
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-128, S-28
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W28
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533005324

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-28