Motion
3374
Moteur à engrenage c.c. sans balais Parallel - Arbre parallèle, rapport 180  :1, 1/5 hp, 130 V, 14.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01455260
N° MFR3374
Prix1,193.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. sans balais Parallel - Arbre parallèle, rapport 180  :1, 1/5 hp, 130 V, 14.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01455260
N° MFR3374
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
Prix1,193.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    180 :1
  • Profondeur globale
    4.64 po
  • Dimensions globales
    6.629 x 4.64 x 4.64 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    4.64 po
  • Largeur totale
    6.629 po
  • Charge suspendue
    200 lb
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Couple de pleine charge
    341 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3000
  • Puissance d’entrée
    1/5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    130 V
  • Type de moteur
    Sans balais
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    34B
  • Régime de sortie
    14.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 3374
  • Moteur sans balais pour un couple élevé, une taille plus petite et aucun entretien
  • Boîtier d’engrenage sans prise d’air
  • Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
  • Roulements à aiguilles sur l’ensemble pour une capacité de charge radiale accrue et une longue durée de vie
  • Engrenages lubrifiés en permanence à l’aide de graisse semi-fluide pour une longue durée de vie
  • Engrenage hélicoïdal en acier durci sélectivement pour plus de silence et un rapport sortie/taille élevé

You May Also Like