Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter45 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Largeur de la bague intérieure39.7 mm
- Outside Diameter100 mm
- Overall Width1.5625 in
- Cote de précisionNon évalué
- Poids3.39 lb
Details
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5309 MZZG BRG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741014915
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale18200 lbf
- Capacité de charge statique radiale18000 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série5300-M
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741014915
Aperçu
Description du fabricant
5309 MZZG BRG