Motion
5220C
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 2.3750 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI01456276
N° MFR5220C
Prix1,225.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 2.3750 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI01456276
N° MFR5220C
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
Prix1,225.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    60.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    2.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    12.83 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5220C BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    097741063449
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    5200-C
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741063449

Aperçu

Description du fabricant
5220C BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer