Motion
6308-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6308-2NSE9NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01456503
N° MFR6308-2NSE9NR
Prix120.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6308-2NSE9NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01456503
N° MFR6308-2NSE9NR
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
Prix120.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RAINURE PROFONDE 6308 2NSE9 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6308-2NSE9NRBXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40mm , une conception droite, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 23mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308-2NSE9NRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893776577
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893776577

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE 6308 2NSE9 NR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon