Motion
80BS18 1 7/8

TSUBAKI (UST)
80BS18 1 7/8

Pignon d’alésage fini - 80 / 1, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, 1.8750 po d’alésage, 18 dents, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI01456726
N° MFR80BS18 1 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80BS18 1 7/8

Pignon d’alésage fini - 80 / 1, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, 1.8750 po d’alésage, 18 dents, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI01456726
N° MFR80BS18 1 7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec Keyway et SS
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 50WP-LAMBDA