Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince1.25 po
- Taille du tuyau ou du tuyau1-1/4 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceMoitiés de la pince à tube robuste
- Type de pinceMoitiés de la pince de montage - usage intensif
- MatérielPolypropylène