Motion
T20405-PP-TCP-TWP

BEHRINGER CORPORATION
T20405-PP-TCP-TWP

Double collier de serrage - Montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1/8 po tuyau
N° D’ARTICLE MI01457916
N° MFRT20405-PP-TCP-TWP
Prix7.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BEHRINGER CORPORATION
T20405-PP-TCP-TWP

Double collier de serrage - Montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1/8 po tuyau
N° D’ARTICLE MI01457916
N° MFRT20405-PP-TCP-TWP
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
Prix7.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, plaque de soudure et boulon hexagonal
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tuyau double
  • Type de pince
    Collier de serrage - modèle double
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
T20405-PP-TCP-TWP TAILLE DE TUYAU 1/8 PO SOUDÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good