Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau 1/2 po
- Largeur2.2
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, plaque de soudure et boulon hexagonal
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince à tuyau double
- Type de pinceCollier de serrage - modèle double
- Type de montageMontage sur plaque de soudure