Motion
HA 220

SKF
HA 220

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.4375 po, longueur totale 58 mm, taille de filetage M100x2
N° D’ARTICLE MI01463398
N° MFRHA 220
Prix670.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 220

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.4375 po, longueur totale 58 mm, taille de filetage M100x2
N° D’ARTICLE MI01463398
N° MFRHA 220
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
Prix670.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Global Longueur  
    58 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Filetage Taille  
    M100x2
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB20)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM20
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB20
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570779059

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA 220