Motion
23080CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 148 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463704
N° MFR23080CAMKP55W507
Prix41,290.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 148 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463704
N° MFR23080CAMKP55W507
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
Prix41,290.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    148 mm
  • Poids
    319.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, série 230, Nsk Hps : capacité haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    3700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176673436
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    5900000 N
  • CUP_NON
    029176673436

Aperçu

Description du fabricant
23080CAMKP55W507