Motion
232/800CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 800 mm, DI 1420 mm, largeur 488 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463920
N° MFR232/800CAME4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 800 mm, DI 1420 mm, largeur 488 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463920
N° MFR232/800CAME4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    800 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1420 mm
  • Global Largeur  
    488 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176078415
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176078415

Aperçu

Description du fabricant
232/800 CAME4 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon