Motion
22332CAME4C4VETF

NSK CORP, BEARING DIV
22332CAME4C4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01463948
N° MFR22332CAME4C4VETF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22332CAME4C4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01463948
N° MFR22332CAME4C4VETF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    114 mm
  • Poids
    110.23 lb

Détails

  • Application
    Équipement vibrant
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    029176406713
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    029176406713

Aperçu

Description du fabricant
22332 CAME4C4VETF BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon