Motion
21318EAE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463988
N° MFR21318EAE4C3
Prix878.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463988
N° MFR21318EAE4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix878.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    13.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    93295.735 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176412110
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • Capacité de charge statique
    101164.05 lbf
  • CUP_NON
    029176412110

Aperçu

Description du fabricant
21318EAE4C3 BRG