Motion
24044CE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463990
N° MFR24044CE4
Prix9,036.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463990
N° MFR24044CE4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9,036.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    90.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    382175.3 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176038112
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    584503.4 lbf
  • CUP_NON
    029176038112

Aperçu

Description du fabricant
24044 CE4 BRG