Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.5625 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur de l’alésage2.01 po
- Espacement maximal des trous de boulon5.8500 po
- Espacement min. des trous de boulon5.8500 po
- Poids1.41 lb
Détails
- Série de roulementsSérie 209
- Type de roulementRoulement monté E-Z Kleen
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique7891 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease FM222
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBride 2-Bolt (usage léger)
- Insérer le matérielAcier plaqué
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant127646
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreCollier de serrage
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique4906 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageOui
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782475985272
Aperçu
- Nouvelle conception de boîtier robuste.
- Anneau intérieur large pour service normal
- Mécanisme de verrouillage D-Lok
- Joint à contact positif Dodge DualGuard, y compris le flinger caoutchouté
- Retenue de bille plus robuste et flexible
- Dispositif antirotation simplifié
- Grande variété de styles
- Tailles d'alésage de 20 à 70 mm (3⁄4 po à 3-7/16” po)
- Peinture époxy appliquée électrostatiquement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.