Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur0.25
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY5000
- Vannes câblées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 15 tailles de port disponibles