Motion
DOUILLE 2012 X 16MM-KW

DODGE
2012 X 16MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 16 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI01464459
N° MFR2012 X 16MM-KW BUSHING
Prix49.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 16MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 16 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI01464459
N° MFR2012 X 16MM-KW BUSHING

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.63 po
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 2.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3.88 po (acier), 4.38 po (classe 30 , fer gris)
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    782475885091
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 2012 X 16MM TL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like