Motion
HO87STPA-S
Bague de retenue de boîtier - 0.875 dans l'alésage de boîtier, 0.9280 à 0.9340 dans le diamètre de rainure, 0.0460 à 0.0490 dans la largeur de rainure, acier au carbone - Matériau de revêtement au phosphate
N° D’ARTICLE MI01464868
N° MFRHO87STPA-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue de boîtier - 0.875 dans l'alésage de boîtier, 0.9280 à 0.9340 dans le diamètre de rainure, 0.0460 à 0.0490 dans la largeur de rainure, acier au carbone - Matériau de revêtement au phosphate
N° D’ARTICLE MI01464868
N° MFRHO87STPA-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    0.9610 à 0.9860 po
  • Diamètre de la rainure
    0.9280 à 0.9340 po
  • Largeur de rainure
    0.0460 à 0.0490 po

Détails

  • Conception
    Crampons standard
  • ID du boîtier
    0.875 po
  • Matériel
    Acier au carbone - Revêtement au phosphate
  • Style
    Installation axiale
  • Type
    INTERNE
  • CUP_NON
    72171701361

Aperçu

Description du fabricant
HO87STPA-S (250PC) RET PIED BAGUE