Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5630 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur du boîtier3.3125 po
- Largeur de la bague intérieure1.1563 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1563 po
- Global Hauteur1.1563 po
- Longueur totale4.4380 po
- Longueur totale Diamètre4.4380 po
- Largeur totale3.3125 po
- Poids1 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionArgent
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSSF2S-120S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460337012
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechangeLS-120S
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieSSF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460337012
Aperçu
- Boîtier en acier estampé avec insert de roulement
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique