Motion
SSF3TS-112

BROWNING
SSF3TS-112

Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 3/4 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01465721
N° MFRSSF3TS-112
Prix387.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SSF3TS-112

Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 3/4 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01465721
N° MFRSSF3TS-112
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
Prix387.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    23/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    700 lbf
  • Roulement de rechange
    LS-112
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SSF3TS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460337296

Aperçu

Description du fabricant
SSF3TS-112 FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer