Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage25/32 po
- Longueur totale Diamètre3.6875 po
- Poids1.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale1100 lbf
- Roulement de rechangeLS-120S
- Type de jointJoint de contact
- SérieSSF3TS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460337357