Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Rayon du filet0.0550 po
- Anneau intérieur Largeur0.9380 po
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur0.5160 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Largeur totale0.9375 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSLS-108
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460343907
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2108 lb
- Capacité de charge statique radiale1117 lb
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieSLS 100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662460343907
Aperçu
- Insert de roulement à bague interne étroit de diamètre extérieur cylindrique sans lubrification
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique