Motion
SIL 15 C

SKF
SIL 15 C

Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale/Industrielle, Diamètre de l’alésage : 15 mm, Taille du filetage de la tige : M14, Sans entretien/Auto-lubrification
N° D’ARTICLE MI01465940
N° MFRSIL 15 C
Prix247.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIL 15 C

Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale/Industrielle, Diamètre de l’alésage : 15 mm, Taille du filetage de la tige : M14, Sans entretien/Auto-lubrification
N° D’ARTICLE MI01465940
N° MFRSIL 15 C
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
Prix247.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre de la tête
    41 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M14
  • Taille du filetage
    M14
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    37.5 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    7316577003560

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIL 15 C