Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Extérieur Diamètre2.5313 po
- Hauteur totale2.5300 po
- Largeur totale1.3700 po
- Poids0.54 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCylindrique
- Dessin CAD
- Type d’expansionNon-expansion
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460342931
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- CUP_NON662460342931
Aperçu
Description du fabricant
RUBRE-108 CYL-CTDG.
- Roulement à œillets en caoutchouc de diamètre extérieur cylindrique
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique