Motion
SSPE-119

BROWNING
SSPE-119

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI01465990
N° MFRSSPE-119
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SSPE-119

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI01465990
N° MFRSSPE-119
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    2.5938 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662460337401
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    LE-119
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662460337401

Aperçu

Description du fabricant
SSPE-119 PIL NOIR