Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Longueur totale Diamètre3.1875 po
- Poids0.7 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200°F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460336855