Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la base1.3438 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3906 à 4.1719 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.4688 po
- Longueur totale5.0000 po
- Poids1.44 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766048
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechangeVS-212
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieVPLS-AH
- CUP_NON662460066448
Aperçu
- Avec joint Flinger