Motion
VPB-227 AH

BROWNING
VPB-227 AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466137
N° MFRVPB-227 AH
Prix256.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPB-227 AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466137
N° MFRVPB-227 AH
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
Votre prix256.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2500 à 6.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Poids
    5.52 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    764059
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-227AH
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VPB-AH
  • CUP_NON
    662460347769

Aperçu

Description du fabricant
VPB 227 AH PIL NOIR
  • Avec joint Flinger