Motion
VF2B-222

BROWNING
VF2B-222

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-3/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466198
N° MFRVF2B-222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2B-222

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-3/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466198
N° MFRVF2B-222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.1563 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Global Hauteur  
    1.8125 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2B-222
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460347233
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-222
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    VF2B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460347233

Aperçu

Description du fabricant
VF2B-222 FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer