Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.1250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Largeur du boîtier0.3750 po
- Largeur de la bague intérieure1.0313 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0313 po
- Longueur totale Diamètre3.0000 po
- Largeur totale1.0781 po
- Poids1.02 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant766510
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2108 lbf
- Capacité de charge statique radiale1117 lbf
- Roulement de rechangeVS-208
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF4S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460066134
Aperçu
- Avec joint Flinger