Motion
VTBB-216

BROWNING
VTBB-216

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466300
N° MFRVTBB-216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VTBB-216

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466300
N° MFRVTBB-216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage du taraud
    3/8-16
  • Profondeur de taraudage
    1/2 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766536
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-216
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VTBB
  • CUP_NON
    662460348032

Aperçu

Description du fabricant
VTBB-216 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger