Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Longueur totale4.2500 po
- Taille du filetage du taraud1/2-13
- Profondeur de taraudage3/4 po
- Poids3.4 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766826
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangeVE-123
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVTBE
- CUP_NON662460339443
Aperçu
- Sans joint Flinger