Motion
VTWS-128

BROWNING
VTWS-128

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01466359
N° MFRVTWS-128
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VTWS-128

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01466359
N° MFRVTWS-128
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po
  • Poids
    5.2 lb

Détails

  • Numéro de cadre compatible
    12SF31, 18SF31, 3SF31, 6SF31, 9SF31
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VTWS-128
  • Numéro CUP du fabricant
    662460339795
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    VTWS 100
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662460339795

Aperçu

Description du fabricant
VTWS-128 PRISE EN CHARGE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer