Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale4.0938 po
- Largeur totale1.2656 po
- Fente Espacement3.0000 po
- Poids2.02 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de cadre compatible1SF10, 3SF10, 6SF10, 9SF10
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVTWE-116
- Numéro CUP du fabricant662460339535
- Rpm max.3500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Roulement de rechangeVE-116
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVTWE 100
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Sans joint Flinger