Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.5781 po
- Fente Espacement3.5000 po
- Poids3.42 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de cadre compatible12SF23, 3SF23, 6SF23, 9SF23
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVTWE-120
- Numéro CUP du fabricant662460339566
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Roulement de rechangeVE-120
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVTWE 100
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Sans joint Flinger