Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Largeur du boîtier5.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.9380 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Global Hauteur1.9375 po
- Longueur totale5.2500 po
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Largeur totale5.2500 po
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Poids3.8 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVFCS-224
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460411521
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Roulement de rechangeVS-224
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVFCS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460411521
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre