Motion
LS-112

BROWNING
LS-112

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI01466896
N° MFRLS-112
Prix51.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
LS-112

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI01466896
N° MFRLS-112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Rayon du filet
    0.0700 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5940 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.0630 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LS-112
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460343631
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lb
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    LS 100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662460343631

Aperçu

Description du fabricant
LS-112 BRG
  • Insert de roulement à bague interne étroit de diamètre extérieur sphérique sans trou de lubrification.
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer