Motion
BX-36
Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 39 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI01467691
N° MFRBX-36
Prix71.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 39 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI01467691
N° MFRBX-36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    39 po
  • Épaisseur
    0.4375 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    698672197175
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    BX
  • CUP_NON
    698672197175

Aperçu

Description du fabricant
BX-36 CEINTURE FLEX À COUPLE DE SERRAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer