Motion
ER12DD
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI01468077
N° MFRER12DD
Prix89.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI01468077
N° MFRER12DD
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
Prix89.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    10450 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    087796210745

Aperçu

Description du fabricant
ER 12 DD BRG

Vous pourriez également aimer